Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310103205 Avfallsmutter 3/4 tommer | AE2CGG 4WJG2

ANVIL 0310103205 Avfallsmutter 3/4 tommer

På lager
Vare: AE2CGG Modell: 0310103205Kryssreferanse: 4WJG2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsmutter
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310103007 Avfallsmutter 1/2 tomme | AE2CGF 4WJG1 03101030071 / 2 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310103205 Avfallsmutter 3/4 tommer
179NOK / enhet