Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310071006 Rørkryss, -20 Til 350 Deg. F, 2-1/2 i Fnpt-tilkobling | AE2CCU 4WHW3

ANVIL 0310071006 Rørkryss, -20 Til 350 Deg. F, 2-1/2 i Fnpt-tilkobling

På lager
Vare: AE2CCU Modell: 0310071006Kryssreferanse: 4WHW3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310069208 Kors, svart formbart jern 150, 1/8 tomme Størrelse | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "308NOK
ANVIL 0310069406 Kors, svart formbart jern 150, 1/4 tomme Størrelse | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "236NOK
ANVIL 0310069604 Kors, svart formbart jern 150, 3/8 tommer Størrelse | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "297NOK
ANVIL 0310069802 Kors, svart formbart jern 150, 1/2 tomme Størrelse | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "229NOK
ANVIL 0310070008 Kors, svart formbart jern 150, 3/4 tommers størrelse | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "306NOK
ANVIL 0310070206 Kors, svart formbart jern 150, 1 tomme Størrelse | AE2CCP 4WHV8 03100702061"360NOK
ANVIL 0310070404 Kors, svart formbart jern 150, 1-1/4 tomme Størrelse | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310071006 Rørkryss, -20 Til 350 Deg. F, 2-1/2 i Fnpt-tilkobling
2 613 NOK / enhet