ANVIL 0308011402 FIG 1016 Reduksjonsflens, støpejern, 175 psi | AD8LQQ 4KWL9

ANVIL 0308011402 FIG 1016 Reduserende følgeflens, støpejern, 175 psi

På lager
Vare: AD8LQQ Modell: 0308011402Kryssreferanse: 4KWL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende ledsagerflens, gjenget
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFlens x FNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Antall hull8
Utenfor Dia.13.5 "
Rørstørrelse5"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1765
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0308006501 Støpejernsbelagt og boret gjenget reduksjonsflens, 4 hull | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"1 721 NOK
ANVIL 0308006600 Støpejernsbelagt og boret gjenget reduksjonsflens, 4 hull | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "1 749 NOK
ANVIL 0308006907 Flens x FNPT Støpejern Reduserende Companion Gjenget Flens | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"1 620 NOK
ANVIL 0308007004 Reduserende følgeflens, 1-1/4 tommers rør, gjenget | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "1 534 NOK
ANVIL 0308007202 Reduserende følgeflens, gjenget, flenset x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "1 361 NOK
ANVIL 0308007400 Reduserende følgeflens, 1.5 i rør, støpejern | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "1 707 NOK
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Reduksjonsflens, støpejernskropp, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"1 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0308011402 FIG 1016 Reduserende følgeflens, støpejern, 175 psi
8 454 NOK / enhet