ANVIL 0306068503 Eksentrisk rørreduksjon, 3 x 2-1/2In, 175 PSI Max Pressure | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Eksentrisk rørreduksjon, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI maks trykk

På lager
Vare: AD8LNT Modell: 0306068503Kryssreferanse: 4KWG1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse3 "x 2-1 / 2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.91
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7307110030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0300152469 Eksentrisk reduksjonskobling 3/4 x 1/2 tomme | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"581NOK
ANVIL 0300152600 Eksentrisk reduksjonskobling 1 x 3/4 tomme | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"628NOK
ANVIL 0300152808 Eksentrisk reduksjonskobling 1 x 1/2 tomme | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"537NOK
ANVIL 0300153004 Eksentrisk reduksjonskobling 1-1/4 x 1 tomme | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"840NOK
ANVIL 0300153202 Eksentrisk reduksjonskobling 1-1/4 x 3/4 tommer | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"941NOK
ANVIL 0300153400 Eksentrisk reduksjonskobling 1-1/4 x 1/2 tomme | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"880NOK
ANVIL 0300153608 Eksentrisk reduksjonskobling 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"1 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0306068503 Eksentrisk rørreduksjon, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI maks trykk
12 601 NOK / enhet