Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300151107 FIG 367 Konsentrisk reduksjonskobling, FNPT, Støpejern

På lager
Vare: AD8LKE Modell: 0300151107Kryssreferanse: 4KVX4
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2-1 / 2 "x 2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0300151206 Konsentrisk reduksjonskobling i støpejern, 175 psi Max Pressure | AD8LKF 4KVX5 0300151206FNPT2-1/2" x 1-1/2"1 233 NOK
ANVIL 0300151404 Konsentrisk reduksjonskobling, FNPT-kobling, støpejern | AD8LKG 4KVX6 0300151404FNPT3 "x 2-1 / 2"1 831 NOK
ANVIL 0306057803 Konsentrisk reduksjonskobling med flens, støpejern, klasse 125 | AD8LNM 4KWF5 0306057803med flens2-1 / 2 "x 2"10 448 NOK
ANVIL 0306058207 Støpejernsbelagt og boret konsentrisk reduksjonskobling | AD8LNP 4KWF7 0306058207med flens3 "x 2-1 / 2"8 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300151107 FIG 367 Konsentrisk reduksjonskobling, FNPT, Støpejern
1 092 NOK / enhet