Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300147998 Sekskantkobling Svart Støpejern 1 Tommer | AD8LJM 4KVT6

ANVIL 0300147998 Sekskobling svart støpejern 1 tommer

På lager
Vare: AD8LJM Modell: 0300147998Kryssreferanse: 4KVT6
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL FIG 366 sekskantkobling, 24 tommers rør | CF4FVY Fig. 366-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300147998 Sekskobling svart støpejern 1 tommer
234NOK / enhet