Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300108800 Kors, Svart Støpejern 125, 3/4 Tommer Npt | AD8LHJ 4KVN3

ANVIL 0300108800 Kors, svart støpejern 125, 3/4 tomme Npt

På lager
Vare: AD8LHJ Modell: 0300108800Kryssreferanse: 4KVN3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0300108701 Kors, svart støpejern 125, 1/2 tomme Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "372NOK
ANVIL 0300109006 Kors, Svart Støpejern 125, 1 Tommer Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"438NOK
ANVIL 0300109204 Kors, Svart Støpejern 125, 1-1/4 Tommer Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "600NOK
ANVIL 0300109402 Kors, svart støpejern 125, 1-1/2 tomme Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "847NOK
ANVIL 0300109600 Kors, Svart Støpejern 125, 2 Tommer Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"1 170 NOK
ANVIL 0300109808 Kors, Svart Støpejern 125, 2-1/2 Tommer Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "2 745 NOK
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Svart Støpejernskors | BT8MWV 0300115201-3 689 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300108800 Kors, svart støpejern 125, 3/4 tomme Npt
373NOK / enhet