Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANTHES 11008 Eksosregnhette 2-3/4 x 2-15/16 tommer | AD6DZN 44Z121

ANTHES 11008 eksosregnhette 2-3/4 x 2-15/16 tommer

På lager
Vare: AD6DZN Modell: 11008Kryssreferanse: 44Z121
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegnhette for eksos
FARGEGrå
For bruk påVertikale eksosstabler
Maks. Eksos OD2-15 / 16 "
Min. Eksos OD2-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8708925000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ANTHES 11001 Regnhette for eksos 1 x 1-3 / 16 tommer | AD6DZF 44Z114 11001Grå147NOK
ANTHES 11002 Regnhette for eksos 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tommer | AD6DZG 44Z115 11002Grå158NOK
ANTHES 11003 Regnhette for eksos 1-1 / 2 x 1-11 / 16 tommer | AD6DZH 44Z116 11003Grå148NOK
ANTHES 11004 Regnhette for eksos 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tommer | AD6DZJ 44Z117 11004Grå150NOK
ANTHES 11005 Regnhette for eksos 2 x 2-3 / 16 tommer | AD6DZK 44Z118 11005Grå169NOK
ANTHES 11006 Avtrekksregnslokk 2-1/4 x 2-7/16 tommer | AD6DZL 44Z119 11006Grå176NOK
ANTHES 11007 Regnhette for eksos 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tommer | AD6DZM 44Z120 11007Grå186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANTHES 11008 eksosregnhette 2-3/4 x 2-15/16 tommer
173NOK / enhet