Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 97-120 Cut Resist hansker Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRM 35ZA24

ANSELL 97-120 Cut Resist hansker Hi-Visibiity Orange PR

På lager
Vare: AH6FRM Modell: 97-120Kryssreferanse: 35ZA24

Få tak i det Mai 6, mandag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler9380
ANSI kuttet gram631
ANSI Punktering Newton109
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
FARGEOransje med høy synlighet
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeKevlar (R) / Spandex / Nylon / Nitril / Neopren
FingerstilFull
Måler15
Knoke Padding MaterialPVC
Lengde10 "
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialeNitril, Neoprengummi, Termoplastisk gummi, Nylon, Kevlar(R) Para-Aramid, Spandex, Polyester
PunkteringsbestandigJa
Størrelse8
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1552
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 97-120 kuttbestandige hansker, Hi-Visibility Orange, 12 Hanskestørrelse | AH6FRN 35ZA25 97-12010.5 "9276NOK
ANSELL 97-120 Cut Resist Gloves Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRR 35ZA28 97-12011.5 "12276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 97-120 Cut Resist hansker Hi-Visibiity Orange PR
276NOK / enhet