Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 97-100 kuttbestandige hansker oransje 10 PR | AF6VJU 20KJ95

ANSELL 97-100 Kuttbestandige hansker Orange 10 PR

På lager
Vare: AF6VJU Modell: 97-100Kryssref: 20KJ95
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BakmaterialeKevlar (R), nylon
OverflatebehandlingLitt grovt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEoransje
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeNitril / neopren
FingerstilFull
Måler15
HåndHøyre venstre
Liner MaterialKevlar (R), nylon
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett
VektMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6116105520

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 97-100 kuttbestandige hansker oransje 9 PR | AF6VJT 20KJ94 97-1009247NOK
ANSELL 97-100 kuttbestandige hansker Orange 11 PR | AF6VJV 20KJ96 97-10011247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 97-100 Kuttbestandige hansker Orange 10 PR
247NOK / enhet