Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 80-600 kuttbestandige hansker Gul med blå M PR | AA9UML 1FEZ4

ANSELL 80-600 Kuttbestandige hansker Gul med blå M PR

På lager
Vare: AA9UML Modell: 80-600Kryssreferanse: 1FEZ4
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level3
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEGul / Blå
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigJa
StørrelseM
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6116105530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 80-600 kuttbestandige hansker Gul med blå S PR | AA9UMK 1FEZ3 80-600S288NOK
ANSELL 80-600 kuttbestandige hansker Gul med blå L PR | AA9UMM 1FEZ5 80-600L288NOK
ANSELL 80-600 kuttbestandige hansker Gul med blå XL PR | AA9UMN 1FEZ6 80-600XL288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 80-600 Kuttbestandige hansker Gul med blå M PR
288NOK / enhet