Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-200 kuttebestandige hansker gul strikk 7 PR | AG3PHZ 33RH88

ANSELL 70-200 Kuttbestandige hansker Gul Strikk 7 PR

På lager
Vare: AG3PHZ Modell: 70-200Kryssref: 33RH88
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI SlitesyklerStørre enn 1000
ANSI kuttet gram770
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialeKevlar (R)
Overflatebehandlingubestrøket
FARGEGul
MansjettStrikke
KuttSømløs strikk
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeKevlar (R)
FingerstilFull
Måler13
Håndambidextrous
Lengde8"
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialeKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
Størrelse7
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode6116938800

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 70-200 Snittbestandige hansker Gulstrikk 6 PR | AG3PHY 33RH87 70-2007"633NOK
ANSELL 70-200 kuttbestandige hansker Yellow Knit 8 PR | AG3PJA 33RH89 70-2008.5 "893NOK
ANSELL 70-200 kuttebestandige hansker gul strikk 10 PR | AG3PJC 33RH91 70-2009.5 "1033NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-200 Kuttbestandige hansker Gul Strikk 7 PR
93NOK / enhet