Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 11 1 par | AE3APM 5AG52

ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 11 1 Par

På lager
Vare: AE3APM Modell: 37-165Kryssreferanse: 5AG52
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEGrønn
MansjettRett
FinishGlatt
Lengde15 "
Liner Materialufôret
MaterialeNitril
Størrelse11
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse22mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode4015191050
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 10 1 par | AA8YPG 1AV51 37-16510153NOK
ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil 9-1/2 Størrelse 1 par | AC8JFU 3AP19 37-1659.5153NOK
ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil 8-1/2 Størrelse 1 par | AC8JFY 3AP97 37-1658.5153NOK
ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 7 1 par | AD2JQN 3PXH2 37-1657153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 37-165 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 11 1 Par
153NOK / enhet