Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 27-600 Belagte hansker 8/M Hvit/Grønn PR | AD9JFJ 4T408

ANSELL 27-600 Belagte hansker 8/M Hvit/Grønn PR

På lager
Vare: AD9JFJ Modell: 27-600Kryssref: 4T408

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingTextured
BelegningsmaterialeNitril
FARGEHvit / Grønn
MansjettStrikk håndleddet
Liner MaterialBomull
StørrelseM
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode4015191050
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 27-600 Hansker med belegg 9 / L Hvit / Grønn PR | AA8ZLL 1AZ73 27-600L87NOK
ANSELL 27-600 Belagte hansker 10 / XL Hvit / Grønn PR | AD9JFH 4T407 27-600XL88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 27-600 Belagte hansker 8/M Hvit/Grønn PR
88NOK / enhet