Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-735 Kuttbestandige hansker 10-1 / 2 tommers lengde 11 PR | AH9NAZ 40LJ74

ANSELL 11-735 Kuttbestandige hansker 10-1/2 tomme Lengde 11 PR

På lager
Vare: AH9NAZ Modell: 11-735Kryssref: 40LJ74
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler29,902
ANSI kuttet gram1587
ANSI Punktering Newton126
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESvart, hvit
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, Nylon, Glassfiber, Spandex, PU
FingerstilFull
Måler10
Knoke Padding Materialnone
Lengde10.5 "
Liner MaterialHPPE
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse11
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-735 Kuttbestandige hansker 10-1 / 4 tommer Lengde PR | AH9NAJ 40LJ60 11-73510.25 "10220NOK
ANSELL 11-735 Kuttbestandige hansker 9-1 / 4 tommer Lengde 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7220NOK
ANSELL 11-735 Kuttesistente hansker 8-1 / 2 tommers lengde 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6220NOK
ANSELL 11-735 Kuttesistente hansker 10 tommers lengde 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9220NOK
ANSELL 11-735 Kuttesistente hansker 9-1 / 2 tommers lengde 8 PR | AH9NBL 40LJ85 11-7359.5 "8220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-735 Kuttbestandige hansker 10-1/2 tomme Lengde 11 PR
220NOK / enhet