Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-541 Kuttbestandige hansker 9-3 / 4 tommers lengde PR | AH9NAV 40LJ70

ANSELL 11-541 Kuttbestandige hansker 9-3/4 tommers lengde PR

På lager
Vare: AH9NAV Modell: 11-541Kryssref: 40LJ70
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler8899
ANSI kuttet gram1668
ANSI Punktering Newton66
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGrå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeKevlar (R), rustfritt stål, nylon, nitril
FingerstilFull
Måler18
Knoke Padding Materialnone
Lengde9.75 "
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-541 Kuttebestandige hansker 9-1 / 4 tommerL Grå 9 PR | AH9NAW 40LJ71 11-5419.25 "9376NOK
ANSELL 11-541 Kuttbestandige hansker 8-3 / 8 tommers lengde 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7376NOK
ANSELL 11-541 Kuttebestandige hansker 7-7 / 8 tommers lengde PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6376NOK
ANSELL 11-541 kuttresistente hansker 8-3/4 tommers lengde 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8376NOK
ANSELL 11-541 Kuttbestandige hansker 10-1 / 8 tommers lengde 11 PR | AH9NBM 40LJ86 11-54110.25 "11376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-541 Kuttbestandige hansker 9-3/4 tommers lengde PR
376NOK / enhet