Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-539 Kuttbestandige hansker Nitril 6 PR | AH9NAR 40LJ67

ANSELL 11-539 Kuttbestandige hansker Nitrile 6 PR

På lager
Vare: AH9NAR Modell: 11-539Kryssref: 40LJ67

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4160
ANSI kuttet gram568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningFull
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGESort, Grå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, nylon, spandex, nitril
FingerstilFull
Måler18
Knoke Padding Materialnone
Lengde8.25 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse6
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-539 kuttbestandige hansker 8-1/2 tomme Lengde 7 PR | AH9NBE 40LJ79 11-5398.5 "747NOK
ANSELL 11-539 Kuttbestandige hansker 10 Nitril PR | AH9NBR 40LJ90 11-5399.5 "1047NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-539 Kuttbestandige hansker Nitrile 6 PR
47NOK / enhet