Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-537 Kuttbestandige hansker 8-1 / 4 tommer Lengde Clute PR | AH9NAF 40LJ57

ANSELL 11-537 Cut Resistant Gloves 8-1/4 inch Length Clute PR

På lager
Vare: AH9NAF Modell: 11-537Kryssref: 40LJ57
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4160
ANSI kuttet gram568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beleggdekning3/4 Dypp
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGESort, Grå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, nylon, spandex, nitril
FingerstilFull
Måler18
Knoke Padding Materialnone
Lengde8.25 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse6
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-537 Kuttbestandige hansker 9-5 / 8 tommer Lengde PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10322NOK
ANSELL 11-537 Cut Resistant Hansker Grå / Svart 7 PR | AH9NAG 40LJ58 11-5378.5 "7322NOK
ANSELL 11-537 Snittbestandige hansker 8-7/8 tommer Lengde 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8322NOK
ANSELL 11-537 Kuttbestandige hansker Grå/Sort 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9322NOK
ANSELL 11-537 kuttresistente hansker 9-7/8 tommers lengde Clute PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-537 Cut Resistant Gloves 8-1/4 inch Length Clute PR
322NOK / enhet