Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD JIC-203 Sentralbordtang 6-3/4 tommer 1-3/4 tommer kjeve | AF7RKX 22KY04

JONARD JIC-203 Sentralbordtang 6-3/4 tommer 1-3/4 tommers kjeve

På lager
Vare: AF7RKX Modell: JIC-203Kryssreferanse: 22KY04
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd tang med lang nese
Skjærekapasitet / materiale18 AWG kobbertråd
Håndtere fargeGul
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning15 Degrees
Kjeve Lengde1 / 8 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.25 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203206030

Produktdetaljer:

    • Isolert / uisolert (uisolert)
    • Fugetype (solid)
    • Sidekutter (Ja)
    • ESD Safe (Nei)
    • Wire Stripper (Ja)
    • Gripende overflate (serrated)
    • Ikke-parkeringsplass (Nei)
    • Wire Crimper (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD JIC-203 Sentralbordtang 6-3/4 tommer 1-3/4 tommers kjeve
527NOK / enhet