Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker 8 Nitril PR | AH9NBT 40LJ91

ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker 8 Nitril PR

På lager
Vare: AH9NBT Modell: 11-531Kryssref: 40LJ91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4160
ANSI kuttet gram568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm og fingre
OverflatebehandlingGrov
BelegningsmaterialeNitril
FARGESort, Grå
MansjettStrikke
KuttGunn
Finger materialeHPPE, nylon, spandex / nitril
FingerstilFull
Måler18
Knoke Padding Materialnone
Lengde8.75 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse8
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker Grå / Svart PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10264NOK
ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker Grå / Svart 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6264NOK
ANSELL 11-531 kuttbestandige hansker 9-1/4 tomme Lengde 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9237NOK
ANSELL 11-531 kuttbestandige hansker 9-7/8 tommers lengde 11 PR | AH9NBD 40LJ78 11-5319.75 "11264NOK
ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker Grå/Sort PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-531 Kuttbestandige hansker 8 Nitril PR
264NOK / enhet