Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-427 Cut Resist Hansker Polyuretan Grå / Gul 9 PR | AH9NFW 40LL68

ANSELL 11-427 Cut Resist hansker Polyuretan Grå/Gul 9 PR

På lager
Vare: AH9NFW Modell: 11-427Kryssreferanse: 40LL68
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler5173
ANSI kuttet gram711
ANSI Punktering Newton103.9
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beleggdekning3/4 Dypp
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå, gul
MansjettStrikk håndleddet
KuttGunn
Finger materialeHøyytelses polyetylen, høyytelsesfibre / polyuretan
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialpolyuretan
Lengde10.25 "
Liner MaterialHPPE
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse9
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandPT

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-427 Cut Resist Hansker Polyuretan Grå/Gul PR | AH9NFU 40LL66 11-4279.5 "7231NOK
ANSELL 11-427 Hansker med kappemotstand Polyuretangrå / gul 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8231NOK
ANSELL 11-427 Hansker med kuttbeskyttelse grå / gul 10 PR | AH9NGU 40LL89 11-42710.5 "10231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-427 Cut Resist hansker Polyuretan Grå/Gul 9 PR
231NOK / enhet