Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706201-02 Frged T-skjorte for kvinner Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FAP 20XN91

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-02 Frged T-skjorte for kvinner lavt bly, messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FAP Modell: 706201-02Kryssref: 20XN91
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd kvinnelig T-skjorte
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706201-04 Frged T-skjorte for kvinner Lav bly messing 1000 psi | AF7FAQ 20XN92 706201-041000 psi1 / 4 "346NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706201-06 Frged T-skjorte for kvinner Lavt bly messing 1000 psi | AF7FAR 20XN93 706201-061000 psi3 / 8 "369NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706201-08 Smidd T-skjorte for kvinner Lavt bly Messing 750 psi | AF7FAT 20XN94 706201-08750 psi1 / 2 "600NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706201-12 Smidd T-skjorte for kvinner Lavt bly Messing 650 psi | AF7FAU 20XN95 706201-12650 psi3 / 4 "1 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-02 Frged T-skjorte for kvinner lavt bly, messing 1000 psi
180NOK / enhet