Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-12 Smidd albue lavt bly messing 650 psi | AF7FAN 20XN90

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Smidd albue lav bly messing 650 psi

På lager
Vare: AF7FAN Modell: 706200-12Kryssref: 20XN90
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press650 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-02 Smidd albue lavt bly messing 1000 psi | AF7FAJ 20XN86 706200-021000 psi1 / 8 "132NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-04 Smidd albue lavt bly messing 1000 psi | AF7FAK 20XN87 706200-041000 psi1 / 4 "215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-06 Smidd albue lavt bly messing 1000 psi | AF7FAL 20XN88 706200-061000 psi3 / 8 "277NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-08 Smidd albue lavt bly messing 750 psi | AF7FAM 20XN89 706200-08750 psi1 / 2 "450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Smidd albue lav bly messing 650 psi
813NOK / enhet