Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-04 Rørhette Messing 1/4 tomme Fnpt | AG6TDU 46M490

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Rørhette Messing 1/4 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AG6TDU Modell: 706108-04Kryssreferanse: 46M490
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde5 / 8 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-12 Rørhette Messing 3/4 tomme Fnpt | AG6TDQ 46M487 706108-121.125 "1"1"3 / 4 "184NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-08 Rørhette Messing 1/2 tomme Fnpt | AG6TDR 46M488 706108-0815 / 16 "59 / 64 "15 / 16 "1 / 2 "112NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-06 Rørhette Messing 3/8 tomme Fnpt | AG6TDT 46M489 706108-063 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "79NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-02 Pipe Cap Messing 1/8 In Fnpt | AG6TDV 46M491 706108-021 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Rørhette Messing 1/4 Tommer Fnpt
37NOK / enhet