Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704039-06 Plugg 45 grader lav bly messing hannflare | AG6TFJ 46M530

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 Plugg 45 grader lav bly messing hannflare

På lager
Vare: AG6TFJ Modell: 704039-06Kryssreferanse: 46M530
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeMannlig bluss
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704039-08 Plugg 45 grader lav bly messing hannflare | AG6TFH 46M529 704039-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 Plugg 45 grader lav bly messing hannflare
64NOK / enhet