Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700085-1006 Reduserende albue Lav bly messing 150 Psi | AF7EWX 20XN06

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1006 Reduserende albue lav bly messing 150 psi

På lager
Vare: AF7EWX Modell: 700085-1006Kryssref: 20XN06
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse9/16-24 x 13/16-18
Maks. Press150 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "x 5 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700085-1008 Reduserende albue Lav bly messing 150 Psi | AF7EWY 20XN07 700085-10089/16-24 x 11/16-201 / 2 "x 5 / 8"334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700085-1006 Reduserende albue lav bly messing 150 psi
263NOK / enhet