Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700065-04 Elbow 90 Low Lead Messing Compression 1/4in | AG6TGN 46M559

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 albue 90 lav bly messing kompresjon 1/4 tommer

På lager
Vare: AG6TGN Modell: 700065-04Kryssreferanse: 46M559
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-24
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press300 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700065-06 Elbow 90 Low Lead Messing Compression 3/8in | AG6TGM 46M558 700065-069 / 16-24200 psi3 / 8 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 albue 90 lav bly messing kompresjon 1/4 tommer
95NOK / enhet