Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 428.03 Scoop, #3 størrelse, rustfritt stål | AF6CXC 9WZ72

AMS 428.03 Scoop, #3 størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AF6CXC Modell: 428.03Kryssreferanse: 9WZ72
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKule
Kapasitet3 oz.
MaterialeRustfritt stål
Størrelse#3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8201100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelsePris
AMS 428.06 Scoop, #12 størrelse, rustfritt stål | AF3QUX 8C696 428.0612 oz.#12655NOK
AMS 428.05 SCOOP 8 Scoop, 8 Oz., Rustfritt stål | AF3RBF 8CE99 428.05 SCOOP 88 oz.4mm584NOK
AMS 428.04 SCOOP 6 Scoop, 6 Oz., Rustfritt stål | AF4ZPD 9T982 428.04 SCOOP 66 oz.5"584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 428.03 Scoop, #3 størrelse, rustfritt stål
584NOK / enhet