Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL S-34 Skrutrekker Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055

AMPCO METAL S-34 Skrutrekker Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In

På lager
Vare: AD6MHA Modell: S-34Kryssreferanse: 46C055
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishNaturlig
Håndtak Designfluted
HåndteringsmaterialeAcetate
Total lengde5.5 "
Skaftlengde2.375 "
SkaftmaterialeBeryllium kobberlegering
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "
TipsstilKeystone slotted
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
AMPCO METAL S-36 Skrutrekker Gnistfri 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "420NOK
AMPCO METAL S-38 Skrutrekker Gnistfri 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "444NOK
AMPCO METAL S-39 Skrutrekker Gnistfri 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL S-34 Skrutrekker Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In
326NOK / enhet