Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL P-8514 Håndstanse Ikke-gnistrende 9/16 x 6 tommer | AF7LWJ 21XV71

AMPCO METAL P-8514 Håndslag Ikke-gnistrende 9/16 x 6 tommer

På lager
Vare: AF7LWJ Modell: P-8514Kryssreferanse: 21XV71
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
984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstans
AnleggAluminium bronse
utforming1-brikke
Lengde6"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203406000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ikke-gnistgivende, Ikke-magnetisk, Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeTips størrelsePris
AMPCO METAL P-8522 Håndstanse Ikke-gnistrende 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Høy styrke nikkel aluminium bronse7.75 "1"1 646 NOK
AMPCO METAL P-8513 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/2 x 6 tommer | AF7LVQ 21XV54 P-8513Aluminium bronse6"1 / 2 "1 085 NOK
AMPCO METAL P-8506 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/4 x 4-3/4 tomme | AF7LVR 21XV55 P-8506Aluminium bronse4.75 "1 / 4 "708NOK
AMPCO METAL P-8506L Håndstanse Ikke-gnistrende 1/4 x 6 tommer | AF7LVT 21XV56 P-8506LAluminium bronse6"1 / 4 "730NOK
AMPCO METAL P-8503 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/8 x 4-3/4 tomme | AF7LVU 21XV57 P-8503Aluminium bronse4.75 "1 / 8 "710NOK
AMPCO METAL P-8505L Håndstanse Ikke-gnistrende 13/64 x 6 tommer | AF7LVV 21XV58 P-8505LAluminium bronse6"13 / 64 "724NOK
AMPCO METAL P-8512 Håndstanse Ikke-gnistrende 15/32 x 6 tommer | AF7LVW 21XV59 P-8512Aluminium bronse6"15 / 32 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL P-8514 Håndslag Ikke-gnistrende 9/16 x 6 tommer
984NOK / enhet