Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL P-1293 Rund Center Punch 5/8 x 6 Ikke-gnistrende | AD9GDZ 4RPL5

AMPCO METAL P-1293 Rund senterstanse 5/8 x 6 Gnistfri

På lager
Vare: AD9GDZ Modell: P-1293Kryssreferanse: 4RPL5
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Center Punch
AnleggAluminium bronse
utforming1-brikke
Hex5 / 8 "
Lengde6"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdePris
AMPCO METAL P-1290 Rund senterstanse 5/16 x 4 Ikke-gnistgivende | AD9GDW 4RPL2 P-12905 / 16 "4"322NOK
AMPCO METAL P-1291 Rund Center Punch 3/8 x 4 1/2 Ikke-gnistrende | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "320NOK
AMPCO METAL P-1292 Rund Senterstans 1/2 x 5 Ikke-gnistgivende | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL P-1293 Rund senterstanse 5/8 x 6 Gnistfri
661NOK / enhet