Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IP-36 isolerte diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 isolerte diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8AAF Modell: IP-36Kryssref: 24Y877
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
3 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypeDobbeltisolert
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1"
MaterialeAluminium Bronse Legering
Maks. Kjeveåpning1-1 / 16 "
IkkeparkeringJa
Nese TypeOval
Total lengde7.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeHåndtere fargeHåndtakstypeSpenningsverdierKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningPris
AMPCO METAL P-36 Diagonalkutter 5/8 tomme Lengde 1/4 tomme Bredde | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "RøddyppetIkke rangert7 / 8 "1.25 "Stål1"2 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IP-36 isolerte diagonalkuttere 7-1/4 tommers lengde
3 728 NOK / enhet