Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filterskjerm Rød 10 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer | AB2XDJ 1PHR2

AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filterskjerm Rød 10 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer

På lager
Vare: AB2XDJ Modell: 11-1603-1013Kryssreferanse: 1PHR2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
840NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterskjerm
FARGERød
Diameter2"
Lengde10 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Strømme60 GPM
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Press150 psi
mesh120
mikron130
SkjermRustfritt stål
Skjermområde (Sq.-In.)52.0
SkjermmaterialeRustfritt stål
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421990080
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHavnFARGEDiametertypenLengdeMaterialeMaks. StrømmemikronPris
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Filterskjerm Svart 5 Tommer Lengde Diameter 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Svart1 1 / 4 "standard5"Rustfritt stål13 GPM80343NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filterskjerm Gul 5 Tommer Lengde Diameter 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Gul1 1 / 4 "standard5"Rustfritt stål13 GPM100343NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Filterskjerm Svart 5 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Svart2"standard5"Rustfritt stål30 gpm80417NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Filter Screen Gul 5 Tommer Lengde Diameter 2 In | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Gul2"standard5"Rustfritt stål30 gpm100417NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Filter Screen Gul 10 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Gul2"standard10 "Rustfritt stål60 GPM100840NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Filterskjerm Blå 10 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Blå2"standard10 "Rustfritt stål60 GPM300840NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Filterskjerm Gul 14 5/8 tommers lengde | AB2XDL 1PHR4 11-3023-1010-Gul4"standard14.63 "Rustfritt stål110 GPM1001 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Filterskjerm Rød 10 Tommer Lengde Diameter 2 Tommer
840NOK / enhet