AMETEK LAMB MUE-6319 DC-motor 6-13/16 tommers lengde sårfelt Ccwse | AE4CTP 5JJP2

AMETEK LAMB MUE-6319 DC-motor 6-13/16 tommers lengde sårfelt Ccwse

På lager
Vare: AE4CTP Modell: MUE-6319Kryssreferanse: 5JJP2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC sår feltmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning200
HP1-3/5
IsolasjonsklasseF
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motor TypeSårfelt
MonteringSpesiell
RPM på typeskilt2800
Total lengde6 13 / 16 "
RotasjonCCWSE
Skaft Dia.9 / 16 "
Aksel lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501314000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Armaturvolts DC (12)
    • Field Volt DC (12)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB MUE-6319 DC-motor 6-13/16 tommers lengde sårfelt Ccwse
4 098 NOK / enhet