AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 60 tommer, 3-faset, 5 HK | AG3QHR 33TE01

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takeksoser, remdrift, størrelse 60 tommer, 3-faset, 5 HK

Vare: AG3QHR Modell: BRV-860-5-3-EXPKryssreferanse: 33TE01
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

101 938 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde71.25 "
Base lengde75 "
Base bredde75 "
Bearing TypePute Block
Blad Dia.60 "
CFM @ 0.000-inn. SP44600
CFM @ 0.125-inn. SP41232
CFM @ 0.250-inn. SP35819
CFM @ 0.375-inn. SP2900
CFM @ 0.500-inn. SP23237
CFM-rekkevidde44600-23237
KjøretypeBelte
Fan RPM540
Housing MaterialTungt stål
HP5
Maks. BHP4.5
Maks. Innløpstemperatur70 grader F.
Maks. Driftsforsterker6.7
Motor HP5
Motor Hz60
Motor turtall1725
Motor TypeEksplosjons-sikker
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.60 "
Total høyde71.25 "
Fase3
Propell Dia.60 "
PropellmaterialeAluminum
RPM-rekkevidde540
Shaft Dia. Propellende (inn.)1.125
Skaft Dia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.56
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.56
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 427.5
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)205.74
Skipets bredde (cm)205.74
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPMaks. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1/2 HK | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3934 700 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC takeksos, beltedrev, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1/2 HK | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3934 144 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1/2 HK | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 162 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1/2 HK | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 645 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7339 787 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7337 667 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7344 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takeksoser, remdrift, størrelse 60 tommer, 3-faset, 5 HK
101 938 NOK / enhet