AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 36 Inch, 3 Phase, 1-1/2 HP | AG3QHF 33TD90

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP takeksos, beltedrev, størrelse 36 tommer, 3-faset, 1-1/2 HK

På lager
Vare: AG3QHF Model: BRV-836-1 1/2-3-EXPKryssreferanse: 33TD90

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde49.25 "
Base lengde51 "
Base bredde51 "
Bearing TypePute Block
Blad Dia.36 "
CFM @ 0.000-inn. SP13660
CFM @ 0.125-inn. SP12012
CFM @ 0.250-inn. SP9579
CFM @ 0.375-inn. SP7240
CFM @ 0.500-inn. SP5000
CFM-rekkevidde13660-5000
KjøretypeBelte
Fan RPM720
Housing MaterialTungt stål
HP1-1/2
Maks. BHP1.19
Maks. Innløpstemperatur70 grader F.
Maks. Driftsforsterker2.2
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor turtall1725
Motor TypeEksplosjons-sikker
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.36 "
Total høyde49.25 "
Fase3
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeAluminum
RPM-rekkevidde720
Shaft Dia. Propellende (inn.)0.875
Skaft Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.21
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 184.5
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)144.78
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPMaks. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1/2 HK | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3934 700 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC takeksos, beltedrev, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1/2 HK | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3934 144 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1/2 HK | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 162 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1/2 HK | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 645 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7339 787 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7337 667 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takeksos, remdrift, størrelse 30 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7344 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP takeksos, beltedrev, størrelse 36 tommer, 3-faset, 1-1/2 HK
55 043 NOK / enhet