AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP Roof Exhauster, Direct Drive, Explosion Proof, Size 48 Inch, 3 Phase, 10 HP | AG3QJR 33TE24

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 48 tommer, 3-faset, 10 HK

På lager
Vare: AG3QJR Modell: AML-48-10-3-EXPKryssreferanse: 33TE24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde55.5 "
Base lengde63 "
Base bredde63 "
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-inn. SP46000
CFM @ 0.125-inn. SP44000
CFM @ 0.250-inn. SP41000
CFM @ 0.375-inn. SP39000
CFM @ 0.500-inn. SP36000
CFM-rekkevidde46000-36000
KjøretypeDirekte
Fan RPM1140
Housing MaterialTungt stål
HP10
Maks. BHP9.5
Maks. Driftsforsterker14.6
Motor HP10
Motor Hz60
Motor turtall1140
Motor TypeEksplosjons-sikker
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde55.5 "
Fase3
Propell Dia.48 "
RPM-rekkevidde1140
Skaft Dia. Sheave End1.625 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.104
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 417.3
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)177.8
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30001725132 341 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725131 650 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725132 102 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 899 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725134 947 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725134 365 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725134 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 48 tommer, 3-faset, 10 HK
82 773 NOK / enhet