AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-TEFC Roof Exhauster, Direct Drive, Totally Enclosed, Size 24 Inch, 3 Phase, 3 HP | AG3QJC 33TE11

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-TEFC takeksos, direkte drevet, helt lukket, størrelse 24 tommer, 3-faset, 3 HK

På lager
Vare: AG3QJC Modell: AM-24-3-3-TEFCKryssreferanse: 33TE11

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde39.5 "
Base lengde39 "
Base bredde39 "
Blad Dia.24 "
CFM @ 0.000-inn. SP10500
CFM @ 0.125-inn. SP9800
CFM @ 0.250-inn. SP9500
CFM @ 0.375-inn. SP9100
CFM @ 0.500-inn. SP8700
CFM-rekkevidde10500-8700
KjøretypeDirekte
KabinettTEFC
Fan RPM1725
Housing MaterialTungt stål
HP3
Maks. BHP2.85
Maks. Driftsforsterker4.2
Motor HP3
Motor Hz60
Motor turtall1725
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde39.5 "
Fase3
Propell Dia.24 "
RPM-rekkevidde1725
Skaft Dia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.52
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30001725135 342 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725132 359 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725135 562 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 580 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 803 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725135 076 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-TEFC takeksos, direkte drevet, helt lukket, størrelse 24 tommer, 3-faset, 3 HK
37 477 NOK / enhet