AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-1H-1-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 30 tommer, 1 HK, 11200 CFM, aluminium

Vare: CE8DKV Modell: 30DAL-1H-1-EXP
53 454 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Cooler
Blad Dia.30 "
KjøretypeDirekte
HP1
Motor turtall1140
Motor TypeEksplosjons-sikker
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXZ 18DA-1 / 4H-1-EXP18 "1/417251115/23025 219 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-TEFC Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYA 18DA-1 / 4H-1-TEFC18 "1/417251115/23020 961 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYB 18DA-1 / 4H-3-EXP18 "1/417253230/46023 577 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-TEFC Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYC 18DA-1 / 4H-3-TEFC18 "1/417253230/46021 229 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYY 18DA-1 / 3H-1-EXP18 "1/317251115/23025 963 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-TEFC Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYZ 18DA-1 / 3H-1-TEFC18 "1/317251115/23022 183 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-3-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CZA 18DA-1 / 3H-3-EXP18 "1/317253230/46024 990 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-1H-1-EXP Man Cooler med høyt stativ, størrelse 30 tommer, 1 HK, 11200 CFM, aluminium
53 454 NOK / enhet