AMERICAN LAMPRETIP SW-1-12 Bryterpære | AJ2CVW 48A944

AMERICAN TORCH TIP SW-1-12 bryterpære

Vare: AJ2CVW Modell: SW-1-12Kryssreferanse: 48A944

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt lyspære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0181
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP SW-1-12 bryterpære