Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPELTIPS 14A-116 Kontaktspiss Tweco 1/16 Inch - Pakke med 10 | AD6FVZ 45G059

AMERICAN TORCH TIP 14A-116 kontaktspiss Tweco 1/16 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD6FVZ Modell: 14A-116Kryssref.: 45G059

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.16
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 14A-364 Contact Tip Tweco 3/64 Inch - Pakke med 10 | AD6FWA 45G060 14A-3643 / 64 "10116NOK
AMERICAN LIGHT TIP 14HT-52 Kontakttips Tweco Hd Tprd. .052 - Pakke med 10 | AD6FWN 45G077 14HT-52HD Tprd. .052 "10185NOK
AMERICAN LAMPELTIP 14T-40 Kontaktspiss Tweco Tapered .040 - Pakke med 10 | AD6FWV 45G084 14T-40Konisk .040 "10187NOK
AMERICAN LIGHT TIP 16AS-116 Contact Tip Tweco 1/16 Inch - Pakke med 10 | AD6FXY 45G115 16AS-1161 / 16 "10270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 14A-116 kontaktspiss Tweco 1/16 tommer - pakke med 10
119NOK /pakke