AMERICAN LAMPRETIP 145-0080 Munnstykke 1/2 tomme Bzl - Pakke med 2 | AD6FRE 45F896

AMERICAN TORCH TIP 145-0080 munnstykke 1/2 tommers Bzl - pakke med 2

Vare: AD6FRE Modell: 145-0080Kryssreferanse: 45F896

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
typen1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPRETIPS 145-0075 Munnstykke 1/2 tomme Bzl - Pakke med 2 | AD6FRB 45F893 145-00752189NOK
AMERICAN LAMPRETIP 145-0126 Munnstykke 1/2 tommers Bzl - Pakke med 2 | AD6FRJ 45F903 145-01262214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 145-0080 munnstykke 1/2 tommers Bzl - pakke med 2