Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN STANDARD 6055205.002 Baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom | CH6KLJ 4THG6

AMERICAN STANDARD 6055205.002 Mid Arc baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom

På lager
Vare: CH6KLJ Modell: 6055205.002Kryssreferanse: 4THG6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKran
amps2A
Body MaterialStøpt messing
Tilkoblingsstørrelse3 / 16 "
TilkoblingstypeTrykk inn kompresjon
FinishChrome
Strømningshastighet0.5 gpm
Høyde3 3 / 4 "
Hullavstand4"
MonteringstypeDekk
Antall hull3
Utløpstypelaminar
StrømkildeLithium-batteri
Rekkevidde5.375 "
Sensorområde2 "til 10"
Tut Lengde3 3 / 16 "
typenVaskekran på badet
Spenning6V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellRekkeviddeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeTut LengdeStrømningshastighetHøydeSakAntall hullPris
AMERICAN STANDARD 7500170.002 Baderoms-/kjøkkenvaskkran med svanehals, manuell aktivering, 1.5 Gpm flythastighet | CH6MQK 4THR1 7500170.0025"1 / 2 "Mannlig NPSM5"1.5 gpm6 3 / 4 "Kran21 961 NOK
RFQ
AMERICAN STANDARD 060129-0070A Faucet Temperature Indicator | CN9GNU 6NWP1 060129-0070A------Temperaturindikator-243NOK
AMERICAN STANDARD 7074040.002 Low Arc Kitchen Faucet, American Std, Colony Pro, Chrome Finish, 1.5 gpm Flow Rate | CV2RHK 448N21 7074040.002------Kjøkkenkran-1 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN STANDARD 6055205.002 Mid Arc baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom
6 166 NOK / enhet