AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045D3F Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 192 ft | CN8HEG 60PY38

AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045D3F Sentrifugalpumpe, 5 hk, 208-230/460VAC, 192 fot

På lager
Vare: CN8HEG Modell: D3701045D3FKryssreferanse: 60PY38

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.69
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045D3F Sentrifugalpumpe, 5 hk, 208-230/460VAC, 192 fot
27 068 NOK / enhet