Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable Tubular Hengelås 1-1/8 Inch H KD | AD7KVB 4EZK1

AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable rørformet hengelås 1-1/8 tommer H KD

På lager
Vare: AD7KVB Modell: A7200Kryssreferanse: 4EZK1
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReakyable Tubular Key Padlock
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Body MaterialMassivt stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1.75 "
FARGESølv
Nøkkel TypeUlike
Antall støtfangere0
Antall pins7
Åpner med nøkkel nr.15546
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1.125 "
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.SjakkelhøydePris
AMERICAN LOCK A7201 Rekeyable Tubular Hengelås 2 Tommer H KD | AD7KVD 4EZK5 A72019 / 32 "2"612NOK
AMERICAN LOCK A7202 Rekeyable Tubular Hengelås 3 Tommer H KD | AD7KVF 4EZK9 A72025 / 16 "3"612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable rørformet hengelås 1-1/8 tommer H KD
554NOK / enhet