Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36830 Heisering, 3000Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KRA

ADB TALJERINGER MFG. 36830 Heisering, 3000 kg lastekapasitet, M20x2.5 gjengestørrelse, 135 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KRA Modell: 36830
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
3 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig bredde79 mm
Lastekapasitet3000Kg
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader
System for målingMetric
Tykkelse19 mm
tråd Lengde39mm
TrådstørrelseM20x2.50
moment~~POS=TRUNC135 Nm
Bredde133 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7045
Skipets høyde (cm)19.89
Skipets lengde (cm)13.39
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Bevegelsesområde: Roterer 360°
  • Designfaktor: Minimum 5:1 i alle retninger, Magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, Enheten leveres i ett (1) stykke slik at deler ikke kan gå tapt, Selvjusterende i retning av lasten.
  • Finish: Legert stål, svart oksidfinish for korrosjonsbestandighet
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseBevegelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 grader1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36810 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 grader1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grader1 744 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36820 Heisering, 1900Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 80 Nm Moment | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grader1 744 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36825 Heisering, 2200Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 135 Nm Moment | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grader2 572 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Moment | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 grader3 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36830 Heisering, 3000 kg lastekapasitet, M20x2.5 gjengestørrelse, 135 Nm dreiemoment
3 758 NOK / enhet