AMERICAN DRILL BUSHING 29503 Heisering, 25000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-4 trådstørrelse, 1050 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KHA

ADB TALJERINGER MFG. 29503 Heisering, 25000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-4 trådstørrelse, 1050 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KHA Modell: 29503

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig lengde8.03 "
Innvendig bredde5.75 "
Lastekapasitet25000 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde20.87 "
System for målingImperial
Tykkelse2.25 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse2 1 / 2-4
moment~~POS=TRUNC1050 fot. Lbs.
Bredde11.67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.375
Skipets høyde (cm)55.55
Skipets lengde (cm)32.18
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 29050 Heisering, 275 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 2.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "3 854 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 Heisering, 400 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 3.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "3 854 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29052 Heisering, 400 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 3.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 Heisering, 500 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 6 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "3 724 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29301 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "4 668 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "4 644 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29322 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "5 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 29503 Heisering, 25000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-4 trådstørrelse, 1050 ft. lbs. Dreiemoment
68 844 NOK / enhet