AMERICAN DRILL BUSHING 23590 Heisering, 50000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-8 trådstørrelse, 49 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KEW

ADB TALJERINGER MFG. 23590 Heisering, 50000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-8 trådstørrelse, 49 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KEW Modell: 23590

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde7.73 "
Innvendig bredde5.75 "
Lastekapasitet50000 lbs.
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
System for målingImperial
Tykkelse2.25 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse2 1 / 2-8
moment~~POS=TRUNC49 fot. Lbs.
Bredde11.67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)55.55
Skipets lengde (cm)32.18
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Leveres med pigg og mutter

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsetråd LengdeBreddeInnvendig breddemoment~~POS=TRUNCTykkelseInnvendig lengdePris
AMERICAN DRILL BUSHING 23490 Heisering, 15000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/4-7 trådstørrelse, 10 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KET 2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot. Lbs.1.25 "3.88 "9 165 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23494 Heisering, 24000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/2-6 trådstørrelse, 18 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KEU 2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot. Lbs.1.75 "6.12 "11 580 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23290 Heisering, 30000 lbs. Lastekapasitet, 2-4-1/2 trådstørrelse, 23 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KEV 2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot. Lbs.1.75 "6.12 "13 011 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-4 trådstørrelse, 49 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KEX 2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot. Lbs.2.25 "7.73 "31 365 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23690 Heisering, 75000 lbs. Lastekapasitet, 3-4 trådstørrelse, 92 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KEY 2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot. Lbs.2.75 "8.53 "52 804 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Heisering, 100000 3 lbs. Lastekapasitet, 1-2/4-98 trådstørrelse, 6 ft. lbs. Dreiemoment | CDXNUMXKEZ 23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 fot. Lbs.3.25 "9.28 "155 733 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23792 Heisering, 150000 lbs. Lastekapasitet, 4-1/4-4 trådstørrelse, 123 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFA 23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 fot. Lbs.4"12.93 "240 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 23590 Heisering, 50000 lbs. Lastekapasitet, 2-1/2-8 trådstørrelse, 49 ft. lbs. Dreiemoment
31 365 NOK / enhet