Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERI-VENT 4EAL Justerbar gassventil 4 tommers diameter | AC8ZNA 3F357

AMERI-VENT 4EAL justerbar gassventil 4 tommers diameter

På lager
Vare: AC8ZNA Modell: 4EALKryssreferanse: 3F357
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar gassventilbue
Bøy vinkel90 Degrees
Diameter4"
Dimensjon B5.5 "
Dimensjon C1.5 "
SluttypeSnaplock-kobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7306905000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Høy temperatur grader (400 til 550 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjon BDimensjon CPris
AMERI-VENT 3EAL Justerbar gassventil 3 tommers diameter | AC8ZMZ 3F356 3 XNUMX EAL3"5.25 "1.5 "365NOK
AMERI-VENT 5EAL Justerbar gassventil 5 tommers diameter | AC8ZNB 3F358 5 XNUMX EAL5"6"2.25 "512NOK
AMERI-VENT 6EAL Justerbar gassventil 6 tommers diameter | AC8ZNC 3F359 6 XNUMX EAL6"7"2.5 "637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERI-VENT 4EAL justerbar gassventil 4 tommers diameter
438NOK / enhet