ALTRONIX WayPoint17AU Glassfiberforsterket polyester utendørs strømforsyning | CD2WJW 484N90

ALTRONIX WayPoint17AU Fiberforsterket polyester utendørs strømforsyning

På lager
Vare: CD2WJW Modell: WayPoint17AUKryssref: 484N90

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs strømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)6.00
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)11.50
Finishuferdig
Høyde13.31
Hz50/60
Inngangsspenning115 / 230 VAC
Lengde11.31
MaterialeGlassfiberforsterket polyester
Antall utganger2
Utgangsstrøm24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A
UnderkategoriKomponent for videosystem
typenStrømforsyning med flere utganger
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.399

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX WayPoint17AU Fiberforsterket polyester utendørs strømforsyning
4 758 NOK / enhet